575183-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE E BLOCCAGGIO STOP-FIX RUOT LKRA-TPA 80G-11-FI
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, con bloccaggio centrale “central-stop” Ruota in poliammide, con parafili in acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:LKRA-TPA 80G-11-FI
Rubix:160000000137194
Produttore:575183
EAN:4047526575182


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 100 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 575183-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE E BLOCCAGGIO STOP-FIX RUOT LKRA-TPA 80G-11-FI
Supporto: serie L
- lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 150 mm)
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
Ruota: serie PO
- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco naturale
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 552 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 100 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Tipo di ruota | ruote con supporto istituzionale |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | polipropilene |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tipo di cuscinetto | foro passante |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | grigio |
| Durezza Shore A | 85 Shore |
| 108 mm | |
| 32 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione