RUOTA 53 150 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE CODOLO NL 539211
SERIE 53: Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:539211
Rubix:160000000123123
EAN:8007554031070


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 170 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 53 150 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE CODOLO NL 539211
Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto rotante con codolo NL
Applicazioni
Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2350 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 170 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | metallo |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 53 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
| 182 mm | |
| 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione