RUOTA 58 POLIURETANO TR-POWERHIGH ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA PT 585333
Ruota
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/5333
Rubix:999250902002504
Produttore:585333


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 450 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58 POLIURETANO TR-POWERHIGH ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA PT 585333
Ruota industriale Tellure Rôta serie 58HT in poliuretano TR-PowerHigh ad alto spessore, con supporto rotante PT e nucleo in alluminio. Carico 450 kg, -20/+80 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 450 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Tipo di ruota | ruota rotante con supporto pt (piastra) |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Serie | 58ht |
| Tipo di cuscinetto | mozzo con cuscinetti a sfere (doppia corona) lubrificati con grasso |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | castano |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| Lunghezza della piastra | 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
450 kg