RUOTA 32 50X20 POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO 325102
SERIE 32: Ruote per collettività in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:325102
Rubix:160000000093184
EAN:8007554024713


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 40 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 17 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 32 50X20 POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO 325102
Ruote in poliammide 6, supporto fisso
Applicazioni
Consigliate per l?impiego su carrelli per ristorazione e collettività con portate leggere. Buona resistenza agli aggressivi chimici; non adatte su pavimentazioni sconnesse. Esempi di applicazioni consigliate: espositori per negozi, carrelli per ristoranti, mobili con carichi leggeri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 40 kg |
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 17 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 32 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 66 mm | |
| 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione