RUOTA 64 100X38 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EEG MHD 648162

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:648162
Rubix:160000000152651
EAN:8007554056516
RUOTA 64 100X38 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EEG MHD 648162

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico700 kg
Diametro della ruota100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 100X38 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EEG MHD 648162


Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica, supporto fisso EEG MHD

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3750 g
Capacità di carico700 kg
Diametro della ruota100 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
140 mm
135 mm
127,46 IVA esclusa
/ Unità
155,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota