226431-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA PER ALTE PORTATE CON LRA-VSTH 35K
Ruota con supporto istituzionale girevole con attacco a foro centrale Ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:LRA-VSTH 35K
Rubix:160000000073089
Produttore:226431
EAN:4047526226435


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 100 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 35 mm |
| Larghezza ruota | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 226431-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA PER ALTE PORTATE CON LRA-VSTH 35K
Supporto: serie LRA
- lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
Ruota: serie VSTH
- rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: acciaio
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 206 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 100 kg |
| Diametro della ruota | 35 mm |
| Larghezza ruota | 27 mm |
| Tipo di ruota | ruote con supporto istituzionale |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | acciaio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | castano |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| 50 mm | |
| 27 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione