RUOTA 53 140 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535704
SERIE 53: Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:535704
Rubix:160000000122940
EAN:8007554029336


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 150 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 140 mm |
| Larghezza ruota | 37,5 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 53 140 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535704
Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto fisso NL
Applicazioni
Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 930 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 150 kg |
| Diametro della ruota | 140 mm |
| Larghezza ruota | 37,5 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | metallo |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 53 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
| 176 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
150 kg
Diametro della ruota
140 mm