298679-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, ATTACCO A PIASTRA E BLOCCAGGIO STOP LE-PO 100G-FI
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio “stop-top” Ruota per alte portate in poliammide
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:LE-PO 100G-FI
Rubix:160000000086620
Produttore:298679
EAN:4047526298678


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 150 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 37 mm |
Dettagli del prodotto : 298679-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, ATTACCO A PIASTRA E BLOCCAGGIO STOP LE-PO 100G-FI
Supporto: serie LH
- lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- forcella pesante e piastra da avvitare
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
- particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale
Ruota: serie SPO
- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, versione per alte portate estremamente robusta, colore bianco naturale
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 708 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 150 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 37 mm |
| Tipo di ruota | ruote e ruote con supporto in poliammide, ruote e ruote con supporto in polipropilene |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di cuscinetto | foro passante |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | beige |
| Lunghezza della piastra | 100 mm |
| 125 mm | |
| 37 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione