RUOTA 68 80X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL-M 685101
SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:685101
Rubix:160000000157246
EAN:8007554037638


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 180 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68 80X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL-M 685101
Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto fisso NL
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 390 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 180 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 107 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore