RUOTA 64 150X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EP CON FRENO REGISTRABILE 646654

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:646654
Rubix:160000000152469
EAN:8007554049570
RUOTA 64 150X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EP CON FRENO REGISTRABILE 646654

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico700 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 150X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EP CON FRENO REGISTRABILE 646654


Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra EP con freno registrabile

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5560 g
Capacità di carico700 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
200 mm
140 mm
177,24 IVA esclusa
/ Unità
216,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota