RUOTA 71 100X30 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE SUPP. ROTANTI PIASTRA TIPO NL FRENO ANTERIORE 716602

SERIE 71: Ruote in gomma termoplastica grigia antitraccia, nucleo in polipropilene

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:716602
Rubix:160000000160401
EAN:8007554050743
RUOTA 71 100X30 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE SUPP. ROTANTI PIASTRA TIPO NL FRENO ANTERIORE 716602

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico100 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 71 100X30 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE SUPP. ROTANTI PIASTRA TIPO NL FRENO ANTERIORE 716602


Ruote in gomma termoplastica, nucleo in polipropilene, supporti rotanti piastra tipo NL freno anteriore

Applicazioni

Indicate per carrelli con carichi leggeri, per uso prevalentemente in ambiente interno; adatta anche su pavimentazioni delicate e in ambienti domestici/istituzionali. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portabagagli, carrelli portautensili, carrelli per collettività e ristorazione, carrelli per uso interno industriale, carrelli tubolari.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso850 g
Capacità di carico100 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepolipropilene
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie71
Tipo di cuscinettoboccola
Durezza Shore A85 Shore
128 mm
100 mm
19,06 IVA esclusa
/ Unità
23,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione