RUOTA 65ER 160X50 POLIURETANO TR PROFILO BOMBATO NUCLEO ALLUMINIO SUPP ROT. ELETTR EE MHD FRENO 656334

SERIE 65ER: Ruote in poliuretano TR con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:656334
Rubix:160000000154099
EAN:8007554067680
RUOTA 65ER 160X50 POLIURETANO TR PROFILO BOMBATO NUCLEO ALLUMINIO SUPP ROT. ELETTR EE MHD  FRENO 656334

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico700 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65ER 160X50 POLIURETANO TR PROFILO BOMBATO NUCLEO ALLUMINIO SUPP ROT. ELETTR EE MHD FRENO 656334


Ruote in poliuretano TR con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio, supporto rotante elettrosaldato (EE MHD) con freno

Applicazioni

Il profilo bombato riduce lo spunto iniziale per mettere in movimento le ruote quando sono posizionate a 90° rispetto alla direzione di marcia, con minore sforzo degli operatori. Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 12 km/h. Impieghi tipiche: carrelli per industria automobilistica, carrelli ?lean?.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4990 g
Capacità di carico700 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65er
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
215 mm
135 mm
187,66 IVA esclusa
/ Unità
228,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota