RUOTA 52 125 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE SUPP. FISSO NL 525703
SERIE 52: Ruote in gomma standard, nucleo in polipropilene
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:525703
Rubix:160000000122262
EAN:8007554027073


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 110 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 37,5 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 52 125 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE SUPP. FISSO NL 525703
Ruote in gomma standard, nucleo in polipropilene, supporto fisso NL
Applicazioni
Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portabagagli, carrelli portautensili, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 710 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 110 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 37,5 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | polipropilene |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 52 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
| 156 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione