RUOTA 68 200X50 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 687706

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:687706
Rubix:160000000157684
EAN:8007554039441
RUOTA 68 200X50 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 687706

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 200X50 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 687706


Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto rotante foro passante NL

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1950 g
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettoboccola
236 mm
200 mm
41,81 IVA esclusa
/ Unità
51,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota