615625-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, ATTACCO A PIASTRA E BLOCCAGGIO STOP LE-POEV 80R-FI-SB

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare Ruota in ghisa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:LE-POEV 80R-FI-SB
Rubix:160000000143741
Produttore:615625
EAN:4047526615628
615625-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, ATTACCO A PIASTRA E BLOCCAGGIO STOP LE-POEV 80R-FI-SB

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico140 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 615625-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, ATTACCO A PIASTRA E BLOCCAGGIO STOP LE-POEV 80R-FI-SB


Supporto: serie LI

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • alta scorrevolezza ed usura ridotta, lunga durata
  • il gioco del gruppo rotante è regolato specificamente per applicazioni ad alta temperatura
  • grasso estremamente resistente alle alte temperature

Ruota: serie G

  • robusta ghisa grigia, durezza 180–220 HB, ingrassatore, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -30 °C a +300 °C
  • considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati
  • garantire una lubrificazione adeguata ad intervalli regolari per la versione con foro passante
  • lubrificare in base alla temperatura di applicazione
  • La portata può essere ridotta a temperature superiori a +70 °C, vedere pagina null

Informazioni tecniche


Attributi
Peso650 g
Capacità di carico140 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota32 mm
Tipo di ruotaruote e ruote con supporto per alte portate con anelli in gomma elastica
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima70 °C
Tipo di cuscinettocuscinetto a rullini
Colorle del rivestimento / pneumaticoblu
Durezza Shore A65 Shore
Lunghezza della piastra100 mm
102 mm
32 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale87169090
€ 32,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota