425827-RULLI PER TRANSPALLET CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE?. NUCLEO IN ACCIAIO HTH 60X35/15-35K

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare Ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in alluminio, versione antistatica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:HTH 60X35/15-35K
Rubix:160000000108086
Produttore:425827
EAN:4047526425821
425827-RULLI PER TRANSPALLET CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE?. NUCLEO IN ACCIAIO HTH 60X35/15-35K

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico220 kg
Diametro della ruota60 mm
Larghezza ruota35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 425827-RULLI PER TRANSPALLET CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE?. NUCLEO IN ACCIAIO HTH 60X35/15-35K


Supporto: serie LH

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale

Ruota: serie ALTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore grigio, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
  • conduttività elettrica (resistenza ohmica) ≤ 107 Ω
  • Con corpo ruota per alte portate, versione rinforzata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso280 g
Capacità di carico220 kg
Diametro della ruota60 mm
Larghezza ruota35 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionemetallo
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima70 °C
Colorle del rivestimento / pneumaticocastano
Durezza Shore A92 Shore
35 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
23,41 IVA esclusa
/ Unità
28,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota