RUOTA 60 100X30 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. CON CODOLO NL 606102

SERIE 60: Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:606102
Rubix:160000000141870
EAN:8007554058626
RUOTA 60 100X30 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. CON CODOLO NL 606102

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico170 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 60 100X30 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. CON CODOLO NL 606102


Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto con codolo NL

Applicazioni

Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi, anche in caso di movimentazione continuativa. Ideali per uso interno e adatte a lavaggi frequenti e sterilizzazioni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per uso industriale, carrelli tubolari, carrelli per industria alimentare e chimica, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1670 g
Capacità di carico170 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie60
Tipo di cuscinettoboccola
128 mm
100 mm
16,18 IVA esclusa
/ Unità
19,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota