451441 - RUOTA CON SUPPORTO RIVESTIMENTO IN POLIURETANO COLATO SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE CON FRENO RE.F4-100-SSF-H
RE.F4-H
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:451441
Rubix:160000000531167




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 224 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451441 - RUOTA CON SUPPORTO RIVESTIMENTO IN POLIURETANO COLATO SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE CON FRENO RE.F4-100-SSF-H
Ruote in poliuretano colato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2060 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 224 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
| Tipo di ruota | ruota con supporto a piastra girevole con freno (re.f4-100-ssf-h) |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | re.f4-h |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | giallo |
| Lunghezza della piastra | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore