751325-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN MATERIALE SINTETICO BLICKLE WAVE, ATTACCO A CODOLO E BLOCCAGGI LWG-TPA 101KF-FI-ZA51
Ruota con supporto girevole in materiale sintetico Blickle WAVE, colore grigio argento, con fissaggio a codolo, con sistema di bloccaggio “stop-fix” Ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene, con parafili in mat
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:LWG-TPA 101K-FI-FK-ZA51
Rubix:160000000164980
Produttore:751325
EAN:4047526050214




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 100 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 751325-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN MATERIALE SINTETICO BLICKLE WAVE, ATTACCO A CODOLO E BLOCCAGGI LWG-TPA 101KF-FI-ZA51
Supporto: serie LWG
- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura
- cuscinetto a sfere scanalato, con doppia guarnizione, iniettato nel gruppo rotante
- codolo a clip, zincatura galvanica, passivato blu (senza Cr6), avvitato e bloccato
- colore grigio argento RAL 7001
- design piacevole e moderno
Ruota: serie TPA
- rivestimento: elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, antitraccia, contenente olio
- corpo ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento RAL 7001
- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
- il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 622 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 100 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Tipo di ruota | ruote con supporto in materiale sintetico |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | polipropilene |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere (c) |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | grigio |
| 135 mm | |
| 32 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione