RUOTA 66 100X30 POLIURETANO TR NUCLEO POLIAMMIDE SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NLX FRENO ANTERIORE 668802

SERIE 66: Ruote in poliuretano TR, nucleo in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:668802
Rubix:160000000155755
EAN:8007554036358
RUOTA 66 100X30 POLIURETANO TR NUCLEO POLIAMMIDE SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NLX FRENO ANTERIORE 668802

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 66 100X30 POLIURETANO TR NUCLEO POLIAMMIDE SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NLX FRENO ANTERIORE 668802


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in poliammide, supporto rotante foro passante NLX

Applicazioni

Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi e pesanti, anche per movimentazione continuativa. Adatte anche per movimentazione meccanica o mista manuale-meccanica fino a 6 km/h. Ottima scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, per industria alimentare e chimica, transpallet manuali ed elettrici.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso830 g
Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie66
Tipo di cuscinettoboccola inox
Durezza Shore A95 Shore
128 mm
100 mm
53,95 IVA esclusa
/ Unità
65,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota