Riferimenti
Elesa+Ganter:451171
Rubix:160000000525186
Produttore:REFF-080-FBL-N




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 122,3 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451171 RE.FF-080-FBL-N
Ruote in poliuretano iniettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 550 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 122,3 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Tipo di ruota | ruota in poliuretano iniettato (fbl), supporto in acciaio zincato, senza freno |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | re.ff-n |
| Tipo di cuscinetto | doppia pista di sfere (cuscinetto a sfere, doppio sistema di rotazione) |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | grigio |
| Lunghezza della piastra | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione