RUOTA 64 160X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EE MHD 648414

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:648414
Rubix:160000000152690
EAN:8007554060896
RUOTA 64 160X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EE MHD 648414

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 160X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EE MHD 648414


Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica, supporto fisso EE MHD

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
215 mm
135 mm
113,31 IVA esclusa
/ Unità
138,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota