7112-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTI, ATTACCO BH-SPO 150K

Ruota gemellata con supporto istituzionale girevole con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio “stop-fix” Ruota in poliammide

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:BH-SPO 150K
Rubix:160000000160083
Produttore:7112
EAN:4047526007119
7112-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTI, ATTACCO BH-SPO 150K

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico800 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7112-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTI, ATTACCO BH-SPO 150K


Supporto: serie LDA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • gruppo rotante inserito a pressione

Ruota: serie POA

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2220 g
Capacità di carico800 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota50 mm
Tipo di ruotaruote e ruote con supporto per alte portate in poliammide
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere
Colorle del rivestimento / pneumaticobeige
Lunghezza della piastra140 mm
197 mm
50 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
83,54 IVA esclusa
/ Unità
101,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione