RUOTA 53 100 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE PIASTRA SL FRENO ANTERIORE 536302

Ruote industriali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:536302
Rubix:160000000123004
Produttore:63305
EAN:8007554029633
RUOTA 53 100 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE PIASTRA SL FRENO ANTERIORE 536302
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico80 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 53 100 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE PIASTRA SL FRENO ANTERIORE 536302


Ruota gomma perno m 8 40x18 386200 tr
Ruote industriali

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico80 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionemetallo
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie53
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,43 IVA esclusa
/ Unità
17,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (9)