RUOTA 65 125 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA NL FRENO ANTERIORE 656503
SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:656503
Rubix:160000000154148
EAN:8007554032794


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 220 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65 125 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA NL FRENO ANTERIORE 656503
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in alluminio, supporto rotante piastra NL freno anteriore
Applicazioni
Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1280 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 220 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 156 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore