RUOTA 68P 150X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROT. PIASTRA EE MHD FRENO POST. REGIST. 688704

SERIE 68P: Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:688704
Rubix:160000000157744
EAN:8007554061466
RUOTA 68P 150X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROT. PIASTRA EE MHD FRENO POST. REGIST. 688704

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68P 150X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROT. PIASTRA EE MHD FRENO POST. REGIST. 688704


Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6, supporto rotante piastra EE MHD, freno posteriore registrabile

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4380 g
Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68p
Tipo di cuscinettoboccola
210 mm
135 mm
146,94 IVA esclusa
/ Unità
179,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota