RUOTA 64 300X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EE HD 648438
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:648438
Rubix:160000000152698
EAN:8007554060933


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 2300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 300 mm |
| Larghezza ruota | 80 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 300X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EE HD 648438
Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica, supporto fisso EE HD
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19320 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 2300 kg |
| Diametro della ruota | 300 mm |
| Larghezza ruota | 80 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 365 mm | |
| 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 320,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 390,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione