300053-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA IN POLIAMMIDE LRA-POA 75G-GS10
Ruota con anello in gomma standard, con centro ruota in lamiera d’acciaio, versione rinforzata
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:LRA-POA 75G-GS10
Rubix:160000000086763
Produttore:300053
EAN:4047526300050


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 75 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 75 mm |
| Larghezza ruota | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 300053-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA IN POLIAMMIDE LRA-POA 75G-GS10
Anello:
- gomma standard, durezza 80 Shore A
- ottimo comfort di guida
- non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
- colore nero
- lamiera d’acciaio
- robusta costruzione del centro ruota con mozzo in tubo d’acciaio, avvitato od inserito a pressione
- zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +60 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 211 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 75 kg |
| Diametro della ruota | 75 mm |
| Larghezza ruota | 23 mm |
| Tipo di ruota | ruote con supporto istituzionale |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipo di cuscinetto | foro passante |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | nero |
| 98 mm | |
| 23 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione