RUOTA 64 250X78 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG EHD CON FRENO 648777
Ruota
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:64/8777
Rubix:999250723023289
Produttore:648777


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 3500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 156 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 250X78 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG EHD CON FRENO 648777
Ruota Tellure Rota serie 64 con rivestimento in poliuretano TR e nucleo in ghisa, su supporto rotante EEG EHD con freno posteriore. Portata fino a 3500 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 3500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 156 mm |
| Tipo di ruota | ruota su supporto rotante elettrosaldato gemellato eeg ehd con freno posteriore regolabile |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| Lunghezza della piastra | 250 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 900,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 1099,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione