105015-RUOTA CON ANELLO IN GOMMA. NUCLEO IN MATERIALE SINTETICO VPA 50/6K
Ruota con anelli in gomma, centro ruota in materiale sintetico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:VPA 50/6K
Rubix:160000000024215
Produttore:105015
EAN:4047526105013


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 100 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 105015-RUOTA CON ANELLO IN GOMMA. NUCLEO IN MATERIALE SINTETICO VPA 50/6K
Anello:
- gomma di prima qualità, durezza 80 Shore A
- ottimo comfort di guida
- non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
- colore grigio, antitraccia, non macchia al contatto (versione elettro-conduttiva “-EL” colore nero, lascia traccia)
- poliammide 6 di prima qualità o polipropilene in versione “-EL”, resistente alla rottura
- colore nero
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 72 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 100 kg |
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 18 mm |
| Tipo di ruota | ruote con supporto istituzionale |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | grigio |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
| 18 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione