RUOTA 60 150X35 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL-M 605904
SERIE 60: Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:605904
Rubix:160000000141795
EAN:8007554044025


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 220 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 60 150X35 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL-M 605904
Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto fisso NL
Applicazioni
Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi, anche in caso di movimentazione continuativa. Ideali per uso interno e adatte a lavaggi frequenti e sterilizzazioni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per uso industriale, carrelli tubolari, carrelli per industria alimentare e chimica, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 820 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 220 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 60 |
| Tipo di cuscinetto | rulli |
| 182 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione