RUOTA 53 125 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535903AS

SERIE 53AS: Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:535903AS
Rubix:160000000122967
EAN:8007554063293
RUOTA 53 125 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535903AS

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico130 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota37,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 53 125 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535903AS


Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto fisso NL

Applicazioni

Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso950 g
Capacità di carico130 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota37,5 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionemetallo
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie53as
Tipo di cuscinettorulli
Durezza Shore A80 Shore
156 mm
100 mm
16,47 IVA esclusa
/ Unità
20,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

130 kg

Diametro della ruota

125 mm

Larghezza ruota