RUOTA 53 80 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 537701

SERIE 53: Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:537701
Rubix:160000000123024
EAN:8007554030226
RUOTA 53 80 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 537701

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico65 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 53 80 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 537701


Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto rotante foro passante NL

Applicazioni

Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso610 g
Capacità di carico65 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota25 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionemetallo
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie53
Tipo di cuscinettoboccola
Durezza Shore A80 Shore
107 mm
80 mm
10,51 IVA esclusa
/ Unità
12,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota