Riferimenti
Tellure Rota:58/2103
Rubix:999250723023412
Produttore:582103


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 850 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 58 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 125X58 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 582103
Ruota industriale Tellure Rota serie 58GH con nucleo in ghisa e rivestimento in poliuretano TR-POWERHIGH. Ø 125 mm, larghezza 58 mm, portata 850 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 850 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 58 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
850 kg