RUOTA 33 40 MOBILIO SFERICA GOMMASUPP. ROTANTE PIASTRA 334002

SERIE 33: Ruote per mobilio sferiche in gomma

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:334002
Rubix:160000000094317
EAN:8007554043189
RUOTA 33 40 MOBILIO SFERICA GOMMASUPP. ROTANTE PIASTRA 334002

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico20 kg
Diametro della ruota40 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 33 40 MOBILIO SFERICA GOMMASUPP. ROTANTE PIASTRA 334002


Ruote mobilio sferiche in gomma con supporto rotante piastra

Applicazioni

Consigliate per impiego in ambienti interni, in assenza di agenti chimici aggressivi. Possono essere utilizzate su pavimentazioni delicate, anche a moquette. Esempi di applicazioni consigliate: mobili da casa e da ufficio con bassa portata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso340 g
Capacità di carico20 kg
Diametro della ruota40 mm
Larghezza ruota40 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie33
Tipo di cuscinettoboccola
59 mm
40 mm
20,31 IVA esclusa
/ Unità
24,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota