RUOTA 64 250X60 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG EHD 648067
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:648067
Rubix:160000000152631
EAN:8007554056455


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 3000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 250X60 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG EHD 648067
Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante piastra EEG EHD
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 36950 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 3000 kg |
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 330 mm | |
| 250 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 731,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 892,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione