RUOTA 64 180X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EE MHD 648305
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:648305
Rubix:160000000152665
EAN:8007554060773


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 900 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 180 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 180X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EE MHD 648305
Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante piastra EE MHD
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6140 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 900 kg |
| Diametro della ruota | 180 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 242 mm | |
| 135 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 165,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 201,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione