RUOTA 64 125X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD CON FRENO 648772
Ruota
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:64/8772
Rubix:999250723023292
Produttore:648772


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1100 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 125X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD CON FRENO 648772
Ruota rotante Tellure Rôta serie 64 con battistrada in poliuretano TR e nucleo in ghisa. Piastra EEG HD con freno, portata 1100 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 1100 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
| Tipo di ruota | ruota rotante su piastra eeg hd con freno |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto assiale a sfere e rullo conico |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| Lunghezza della piastra | 175 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 445,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 543,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione