451261-RUOTA CON SUPP.IN ACCIAIO INOX RIV.IN POLIURETANO INIETTATO SUPP.A PIASTRA GIREVOLE CON FRENO RE.FF-125-SBF-SST-N
RE.FF-N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:451261
Rubix:160000000525199




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 224,2 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451261-RUOTA CON SUPP.IN ACCIAIO INOX RIV.IN POLIURETANO INIETTATO SUPP.A PIASTRA GIREVOLE CON FRENO RE.FF-125-SBF-SST-N
Ruote in poliuretano iniettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 950 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 224,2 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
| Tipo di ruota | ruota girevole con freno (piastra girevole) |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Serie | re.ff-n |
| Tipo di cuscinetto | doppia corona di sfere lubrificata a grasso |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | grigio |
| Lunghezza della piastra | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore