RUOTA 64 125X38 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EP 648853
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:648853
Rubix:160000000152727
EAN:8007554058244


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 350 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 125X38 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EP 648853
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa, supporto fisso EP
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2440 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 350 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 164 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione