Riferimenti
Blickle:PO 151/20G
Rubix:160000000075645
Produttore:235788
EAN:4047526235789


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 350 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 235788-RUOTA IN POLIAMMIDE PO 151/20G
Ruota:
- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D
- forza di spinta e resistenza alla rotazione eccellenti
- facile da manovrare su superfici lisce
- elevata resistenza all’abrasione
- colore bianco naturale
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 309 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 350 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Tipo di ruota | ruote e ruote con supporto in poliammide, ruote e ruote con supporto in polipropilene |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipo di cuscinetto | foro passante |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | beige |
| 40 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione