449744-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTI, ATTACC B-ALEV 100K

Ruota motrice per alte portate con sede per chiavetta, con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in ghisa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:B-ALEV 100K
Rubix:160000000110201
Produttore:449744
EAN:4047526449742
449744-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTI, ATTACC B-ALEV 100K

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 449744-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTI, ATTACC B-ALEV 100K


Rivestimento:

  • elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A
  • bassa forza di spinta
  • elevata resistenza all’abrasione
  • elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione
  • colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • ottimo collegamento chimico con il corpo ruota

Corpo ruota:

  • robusta ghisa grigia
  • foro mozzo e sede per chiavetta in conformità alla norma DIN 6885
  • verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -30 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso838 g
Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota40 mm
Tipo di ruotaruote e ruote con supporto per alte portate con anelli in gomma elastica
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere
Colorle del rivestimento / pneumaticonero
Durezza Shore A65 Shore
Lunghezza della piastra100 mm
125 mm
40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
€ 38,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota