RUOTA 53 80 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535901AS
SERIE 53AS: Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:535901AS
Rubix:160000000122961
EAN:8007554063279


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 65 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 53 80 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535901AS
Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto fisso NL
Applicazioni
Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 510 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 65 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | metallo |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 53as |
| Tipo di cuscinetto | rulli |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
| 107 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
65 kg
Diametro della ruota
80 mm