RUOTA 64 100X38 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL FRENO ANTERIORE 645452

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:645452
Rubix:160000000152158
EAN:8007554058190
RUOTA 64 100X38 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL FRENO ANTERIORE 645452

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico220 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 100X38 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL FRENO ANTERIORE 645452


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa, supporto rotante piastra NL freno anteriore

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1670 g
Capacità di carico220 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota38 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
128 mm
100 mm
46,51 IVA esclusa
/ Unità
56,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota