RUOTA 37 50X18 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE CON PARAFILI SUPP. ROTANTE CODOLO 376101
SERIE 37: Ruote per collettività in gomma, nucleo in poliammide 6 con parafili
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:376101
Rubix:160000000105234
EAN:8007554025390

Dettagli del prodotto : RUOTA 37 50X18 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE CON PARAFILI SUPP. ROTANTE CODOLO 376101
Ruote in gomma, nucleo in poliammide con parafili, supporto rotante codolo
Applicazioni
Adatte all?impiego su carrelli di diverso tipo nell?ambito del mobilio e della collettività. Possono essere utilizzate anche su pavimentazioni delicate ed in caso di presenza di ostacoli di piccole dimensioni nel percorso. Esempio di applicazioni consigliate: vetrine ed espositori per negozi, carrelli portautensili con bassa portata, carrelli per supermercato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 35 kg |
| Larghezza ruota | 20 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | polipropilene |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 37 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 66 mm | |
| 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
