RUOTA 63 150X40 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO ACCIAIO FORGIATO SUPP. FISSO P 638624
SERIE 63: Ruote in Vulkollan®, nucleo in acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:638624
Rubix:160000000148514
EAN:8007554031629


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 750 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 63 150X40 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO ACCIAIO FORGIATO SUPP. FISSO P 638624
Ruote in poliuretano Vulkollan®, nucleo in acciaio forgiato, supporto fisso P
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2700 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 750 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | acciaio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 63 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 93 Shore |
| 200 mm | |
| 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione