757023-RUOTA DI LIVELLAMENTO CON SUPPORTO, BLOCCAGGIO A PEDALE INTEGRATO ED ATTACCO A PIASTRA RUOTA HRSP-POA 72G
Ruota con supporto di livellamento con bloccaggio integrato e piastra da avvitare Ruota in poliammide
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:HRSP-POA 72G
Rubix:160000000166782
Produttore:757023
EAN:4047526117610




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 72 mm |
| Larghezza ruota | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 757023-RUOTA DI LIVELLAMENTO CON SUPPORTO, BLOCCAGGIO A PEDALE INTEGRATO ED ATTACCO A PIASTRA RUOTA HRSP-POA 72G
Supporto: serie HRSP
- alluminio pressofuso, verniciatura a polveri, colore avorio
- cuscinetto a sfere a tenuta nel gruppo rotante
- piastra da avvitare in acciaio
- piedino di bloccaggio in alluminio
- regolazione in altezza con chiave
- parti in acciaio zincato, passivato blu, senza Cr6
Ruota: serie POA
- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore nero
Altre caratteristiche:
- Portata determinata alle seguenti condizioni:
– velocità: max. 1 km/h
– temperatura: da +15 °C a +30 °C
– durezza, superficie di scorrimento orizzontale senza ostacoli
– percorso: è richiesto un periodo di raffreddamento di 15 minuti dopo un massimo di 50 m
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2075 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 1000 kg |
| Diametro della ruota | 72 mm |
| Larghezza ruota | 31 mm |
| Tipo di ruota | ruote con supporto compatte e ruote con supporto di livellamento |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipo di cuscinetto | foro passante |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | nero |
| 121 mm | |
| 31 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione