RUOTA 53 100 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE CODOLO NL FRENO ANTERIORE 538802

SERIE 53: Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:538802
Rubix:160000000123106
EAN:8007554030776
RUOTA 53 100 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE CODOLO NL FRENO ANTERIORE 538802

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico80 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 53 100 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE CODOLO NL FRENO ANTERIORE 538802


Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto rotante con codolo NL, freno anteriore

Applicazioni

Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1940 g
Capacità di carico80 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionemetallo
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie53
Tipo di cuscinettoboccola
Durezza Shore A80 Shore
128 mm
100 mm
22,43 IVA esclusa
/ Unità
27,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota