RUOTA 68 100X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NLX 684402
SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:684402
Rubix:160000000157080
EAN:8007554037300


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 200 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68 100X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NLX 684402
Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto rotante piastra NLX
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 610 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 200 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68 |
| Tipo di cuscinetto | boccola inox |
| 128 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione