RUOTA 64 125X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EP 648863
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:648863
Rubix:160000000152732
EAN:8007554061060


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 550 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 125X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EP 648863
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa, supporto fisso EP
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4160 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 550 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 188 mm | |
| 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione